Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastist seinakatted, kihtplast

PP SEINAP. DUC.MOV.BOX. L3H2 4035 SD2

Toote nr 0963272288

EAN 4068362371523

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastist seinakatted, kihtplast

Toote nr 0963272288

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Interior lining provides effective protection of the cargo area to prevent damage to the vehicle wall during transport
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Fiat, Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall, Toyota, Iveco

Sobib sõiduki tüübile

Ducato L3/H2 (from 2006) doors SD2, Jumper L3/H2 (from 2006) doors SD2, Boxer L3/H2 (from 2006) doors SD2, Movano L3/H2 (from 2022) doors SD2, ProAce Max L3/H2 (from 2024) doors SD2, Super Jolly L3/H2 (from 2026) doors SD2

Valmistusaasta

Alates 2006

Teljevahe

4035 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

20,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave