Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikendusjätk, eriti pikk, 1/4", 3/8" ja 1/2" Ko-ken

1/2 PIKENDUS 600MM

Toote nr 576712 600

EAN 4056807030142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pikendusjätk, eriti pikk, 1/4", 3/8" ja 1/2" Ko-ken

Toote nr 576712 600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne eriteras tagab kõigi pöördemomenditööriistade ja löökmutrivõtmete pika kasutusea ja vastupidavuse. Sobib kasutamiseks elektri- ja pneumaatiliste tööriistadega.

Pikendusjätk on eriti pikk lisatarvik kinnitustööriistadele ja löökmutrivõtmetele, sobides kõikidele elektri- või pneumaatilistele tööriistadele. Tootmisel kasutatud eriteras tagab suurepärase purunemis- ja kulumiskindluse, garanteerides pika kasutusea. Pikendusjätk teeb töö lihtsamaks ja ohutumaks, võimaldades optimaalset pöördemomenti ka raskesti ligipääsetavates kohtades.



  • Kõigi elektriliste või pneumaatiliste kinnitustööriistade ja löögiga mutrikeerajate jaoks

  • Eriteras tagab kõrge vastupidavuse purunemisele ja kulumisele

  • Pikk kasutusiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus (S2)

1/2 tolli

Otsa suurus (S1)

1/2 tolli

Pikkus (L)

600 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave