Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pika otsaga märkepliiats magnethoidikuga 9 osa

VÄGA PIKA OTSAGA MÄRKEPLIIATS

Toote nr 0967911220

EAN 4068362150852

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pika otsaga märkepliiats magnethoidikuga 9 osa

Toote nr 0967911220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Magnetsulgur: hoiab pika otsaga märkepliiatsi kindlalt hoidikus, hoiab ära mustuse ja niiskuse sissetungimise
  • Eemaldatav käepide: märgistus võimalik kuni 90 mm sügavusele

  • Teritajaga kork

  • Tugev disain praktilise klambriga


Tarnekomplekti sisu


1x pika otsaga märkepliiats, 1x magnethoidik, 7x varusüsi grafiit, D 2,8 mm x P 120 mm

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Raskesti ligipääsetavates kohtades märgistamiseks.


Praktiliselt kõigile pindadele, nt autovärvid, keraamilised plaadid, tellised, puit, klaas, kumm, autorehvid, keraamika, betoon, metall, plast jne.

Osade arv sortimendis/komplektis

9 Stck(pcs)

Min/max joone paksus

0,5-1,5 mm

Sobiv juhtmele

2,8 mm

Korpuse materjal

Plastik

Silikoonivaba

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Täide universaalmarkeritele pika otsaga märkepliiatsile

PUNANE VARUSÜSI MÄRKEPLIIATSILE

x 6 tk
Täide universaalmarkeritele pika otsaga märkepliiatsile

KOLLANE VARUSÜSI MÄRKEPLIIATSILE

x 6 tk
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
Selle toote varuosad:
Varusüsi pika otsaga märkepliiatsile

VARUSÜSI MÄRKEPLIIATSILE

Hea alternatiiv tavalisele puusepapliiatsile
x 6 tk