Piduritoru nippel, tüüp B
Piduritoru nippel, tüüp B
PIDURITORU OTSIK M12X1
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
Sobiv toru välisläbimõõdule | 6,00 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm | M12 x 1 |
Keerme tüüp | M |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 12 mm |
Samm | 1 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 6,00 mm |
Võtme mõõt (s) | 12 mm |
Pikkus (L) | 18 mm |
DIN äärik | E |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Materjali tähistus | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Sobib sõidukitootjale | Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen |