Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pias® puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja AW-otsik

WRONIC-KR.4.8X80 A3K PUUROTS AW25

Toote nr 021814880

EAN 4046778455044

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pias® puurotsaga kruvi, äärikuga ümarpea ja AW-otsik

Toote nr 021814880

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, (A3K), AW-otsikuga

Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis


Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva



Täpne puuri läbimõõt iga kruviühenduse jaoks


  • Selle tulemusel väheneb keerme tolerants

  • Alati optimaalne ühendus


Hoiab ära paigaldamisvead



AW-otsikuga süsteem:


  • Täiustatud kinnikeeramismoment

  • Pikem kasutusiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
  • Pealepressitud äärik tekitab vähem pindmist survet, mis aitab ennetada väsimuspragusid

  • Kasutamisel kontaktrõhk 100 N/kruvi vajadusel sügavuspiirajaga

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti

Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel.


Ehitusloaga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida kinnitust ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puurotsaga kruvi plastist ja õhukesest lehtmetallist metallist aluskonstruktsioonide külge kinnitamiseks.

Materjal

Teras

Pind

A3K

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

80 mm

Pea läbimõõt (dk)

12,75 mm

Pea kõrgus (k1)

3,6 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

4,5 mm

Muu standard

CS

Pea tüüp

Kraega madalpea

Otsik

AW25

Keerme tüüp

ST

Keerme tüüp

Osakeere

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Min soovituslik aluskonstruktsiooni paksus

1,7 mm

Max materjali paksus, millest tuleb läbi puurida (metall)

4,0 mm

Max külgeühendatava detaili paksus (lB)

71 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave