Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, 8.8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

ISO10642 M8X60 SISEKK.POLT ZFSHL 08.8

Toote nr 412248 60

EAN 4056808909454

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peitpeapolt kuuskantpesaga ISO 10642, 8.8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Toote nr 412248 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele
    Märkus

    ISO 10642 asendab DIN 7991 | Mõningane sarnasus on piiratud (mõned pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | nimi-Ø M18, M22, M24 on välja jäetud | roostevabad terased on eemaldatud | lisatud tugevusklassid 10.9 ja 12.9).



    Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M8

    Pikkus (l1)

    60 mm

    Pea läbimõõt (dk)

    16,43 mm

    Pea kõrgus (k1)

    4,96 mm

    Otsik (s1)

    HS5

    Standardid

    ISO 10642

    Materjal

    Teras

    Omadusklass

    8.8

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood (3)

    480 h

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Pea tüüp

    Peitpea 90 kraadi

    Pea detailid

    0 - ei ole kohaldatav

    Ajami tüüp

    Sisekuuskant

    Keerme tüüp

    M

    Keerme tüüp

    Standardne meeterkeere

    Keerme tüüp

    Osakeere

    Kinnitus

    0 - ei ole kohaldatav

    Tooteklass

    A

    Kasutuskoht

    0 - ei ole kohaldatav

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Ehitustoode

    0 - ei ole kohaldatav

    EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

    0 - ei ole kohaldatav

    Tightening torque 90% yield strength (1)

    26,5 Nm

    Min./max. resulting pre-load force (2)

    7,5-14,9 kN

    Disc with hardness to be used

    ≥ 200 HV

    Nut to be used with strength class

    ≥ I8I

    Lisatarvik:
     
    Toode
    Kirjeldus
    Kogus
    PU
    Hind
    /Pakkeühik
    Versengipuur, kollane/sinine markeering, HSS 90° DIN 335 C

    VERSENGIPUUR 16.5MM

    Sobib eriti hästi terase, malmi ja värviliste metallide (alumiinium, vask, alumiiniumisulamid ja plastid) töötlemiseks.
    x 1 tk
    nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 kuuskant-koonussüvisti trellidele ja löökkruvikeerajatele

    VERSENGIPUUR HSCO NANOPROT 1/4 16.5MM

    Innovatiivne universaalne tööriist nelja ebaühtlase lõikeservaga ja kattega, lühiversioon peaaegu kõikidele materjalidele
    x 1 tk
    3/8-tolli momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

    MOMENTVÕTI 3/8 12-60NM

    Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
    x 1 tk
    1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

    MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

    Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
    x 1 tk
    Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

    MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

    Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
    x 1 tk
    Keermelukusti, keskkõva

    DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

    Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
    x 1 tk
    Kuuskantmutter ISO 4032, teras, tugevusklass 8, hõbedane tsinkhelveskate (ZFSHL)

    ISO4032 MUTTER M8 (ZFSHL) 8

    x 1000 tk
    Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, 8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

    ISO7042 M8 MUTTER M.LUKK ZFSHL C3

    x 1000 tk
    Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

    ISO7089 SEIB M8 (ZFSH) HV200

    x 1000 tk
    Kumerseibid DIN 6796, vedruteras hõbedase tsinkhelveskattega, Geomet 500

    SURVETAS.SEIB M8 DIN6796 ZNFL

    x 1000 tk
    Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

    ISO7093/1 LAI SEIB M8 (ZFSH) HV200

    Tsinkhelveskattega, suure korrosioonikindlus
    x 1000 tk