Betoonkruvi kuuskantpea ja kraega W-BS/S
BETOONIK-W-BS/S-ZFSH-AV21-15-55-14X130
Toote nr 5929324055
EAN 4046777876642
Väga paindlik kasutusvõimalus
Kolm efektiivset ankurdussügavust (suurused 6-14) ja lai valik eri tüüpe
Pärast paigaldamist saab kinnitust reguleerida kuni kaks korda
(Suurused 8-14), näiteks reelingute või ankurplaatide joondamiseks (palun vaadake paigaldusjuhiseid kinnitusdokumendis või lisatud voldikul)
- Suur kandevõime
- Peaaegu olematu paisumisefekt, mis võimaldab säilitada minimaalseid kaugusi teljest ja äärest
- Ülikiire ja lihtne paigaldamine
- Puudub paigaldusmoment
- Kohene kandevõime - ei mingit ootamist
Alates suurusest 8 soovitame paigaldamisel kasutada sobivat löökkruvikeerajat.
Kui samas koormuse suunas on üksteise taha asetatud mitu ankrut, paigutatakse lõikekoormuste jaoks ainult üks ankur.
ETA-16/0043 üksikule kinnituspunktile
Valik 1, pragudega ja pragudeta betoon (suurused 6-14), seismilise vastupidavuse kategooria C1 (suurused 8-14)
ETA-16/0128 ankurdustele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis
Betoon (suurused 5 ja 6)
Eelpingestatud õõnespaneeliga betoonlaed (suurus 6)
Tulekindlus
R30, R60, R90, R120; tehniline aruanne TR020 (sisaldub kinnitusdokumentides)
Andmelehed(X)
Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6-14):
- Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:
- Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon), (diam 5 ja 6)
- Õõnespaneel betoonlaed C30/37 kuni C50/60, (diam. 6)
Ankurdamine müüritisse kinnitusega (diam. 5-10):
- Monoliitsest kaltsiumsilikaatplokist ja kärgplokist
- Monoliitses müüritise tellises
Sobib keskmise kuni raske koormuse kinnitamiseks betooni külge ning kerge kuni keskmise koormuse kinnitamiseks müüritise külge:
- Näiteks metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, kronsteinide, alusplaatide, sammaste, kaablirennide, torude, reelingute, ehitusplatsi seadmete jms kinnitamine kohapeal paigaldamises
- Kinnitused, millele avaldub seismiline koormus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)
- Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega
W-BS/S-i (galvaniseeritud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides
Kasutamiseks betoonis < C20/25 ja survekindlas looduslikus kivis (ilma heakskiiduta)
Kinnituse suurus | 14 mm |
Ankru pikkus (l) | 130 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1) | 55 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2) | 30 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3) | 15 mm |
Keerme läbimõõt | 14 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 14,0 mm |
Ava sügavus (h 1,1) | 85 mm |
Ava sügavus (h 1,2) | 110 mm |
Puurimisava sügavus (h 1.3) | 125 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 75 mm |
Kinnitussügavus (h nom2) | 100 mm |
Kinnitussügavus (h nom3) | 115 mm |
Väline kinnitus | WS21 |
Materjal | Teras |
Pind | ZFSH |
Seibi läbimõõt | 28 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 18,0 mm |
Pea tüüp | Kuuskantpea |