Peitpea polt, sisekuuskant ISO 14581, pinnakatteta A4-070 happekindel teras
ISO14581 A4/070 M5X40 KRUVIP.POLT TX25
Toote nr 40335 40
EAN 7319001973927
Paigalduse tootlikkuse tõus
Kui elemendid ühendatakse (TX) kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
- Ei loperda
- Polt paikneb kindlalt
TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664
- Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
- ISO 14581 peitpeapoltide pea mõõtmed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 7721
- Mõned lühikeste mõõtmetega poldid on keermestatud kuni peani, vt ISO 14581
- ISO 14581 kohased peitpeapoldid peavad vastama ISO 15065 nõuetele
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk ) | 9,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,7 mm |
Standardid | ISO 14581 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuueharuline |
Otsik | TX25 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 40 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 4,9 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 2-3,9 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC III |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 070 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!