Keevituskaabel / käivitusjuhtmete kaabel HI-FLEX
KEEVITUSKAABEL 10MM² MUST
Toote nr 9501017565
EAN 4099618523793
Painduv keevituskaabel (7003030518) on varustatud õlikindla PVC-isolatsiooniga, mis tagab vastupidavuse ja pika kasutusea. Kaabel on peenekiulisest lehtvasest, mis tagab suurepärase juhtivuse ja usaldusväärse töö. Keevituskaabel talub temperatuure vahemikus -30…+70 °C ning on ette nähtud pingetele kuni 450/750 V. Selle lihtne käsitsemine ja ohutus muudavad kaabli suurepäraseks valikuks keevitustöödeks, tagades professionaalsed tulemused ja kasutaja mugavuse.
- Õlikindel PVC-kaabel
- Lõõmutatud vasest peenekiuline kaabel
- Temperatuurivahemik -30 kuni +70 °C
- Pinge 450/750V
Andmelehed(X)
Pikkus | 50 m |
Kaabli ristlõige | 10 mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 130,000 g |
Kaabli pikkus | 50 m |
Materjal | Vask/raud |