Peaga naast, kuju B ISO 2341, kuju B, tsingitud teras
ISO2341 B SÕRM 20X45X34 A2K
Toote nr 441620 45
EAN 4059608718936
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
Sulguriga poldid kinnitamiseks, et vältida libisemist
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 20 mm |
Pikkus (l1) | 45 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 30 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5 mm |
Kaugus poldi otsast ava keskpunktini (le) | 8 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 5 mm |
Standardid | ISO 2341 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kuju | B koos jagatud tihvtiavaga |