Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PG auguraud

Auguraud PG
AUGURAUD PG48 Ø60,0MM

Toote nr 0619600

EAN 4011231517874

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PG auguraud

Toote nr 0619600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Individuaalne, ilma tõmbepoldita

Pikk kasutusiga


Spetsiaalselt väljatöötatud lõikegeomeetria



Materjali kolmesuunaline lõhenemine keermelõikuris – stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised augud



Täpne joondamine risti


Lõikuril neli sälku

Märkus
  • Tõmbepoldile suurusega 19 mm, alternatiivina on eelstantsimine võimalik M20 (PG 13,5) augurauaga.

  • Eelpuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood. 0624.

  • Tõmbepoldi määrimiseks: AL 1100, kood 0893 110 1
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

60,0 mm

Sobib torule (PG)

PG 48

Kruvi läbimõõt x kruvi pikkus

19 x 75 mm

Puuri läbimõõt

19,5 mm

Sobiv max pleki paksusele

3 mm

Töödeldav materjal

Teras, Alumiinium, Vask, GRP

Materjali paksused, mida saab augustada
Materjal Kruvi läbim. 6 mm Kruvi läbim. 9,5 mm Kruvi läbim. 19 mm
St 37 2 2 3
Alumiinium 2 2 3,5
Vask 2 2 3,5
Klaaskiudplast 2 2 3,5
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Distantspuksi komplekt 3 tk

DISTANTSPUKSID AUGURAUDADELE 3TK
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
KL auguraua polt M12-M63 ja PG9-PG48 auguraudadele

AUGURAUA POLT WS27 19X75MM