PE vuugitäitehermeetik
VUUGITIHEND PE 6MM
Toote nr 0875806100
EAN 4011231802093
Vastab standardile DIN 18540
Vastavalt Saksa DIN-standardile valmistatud suletud pooridega, mädanemiskindlast ja mitteimavast polüetüleenist
Hoiab ära kolmekülgse nakke
Vähendab pragunemise riski tihendus- ja paisumisvuukides
Jaoturkarbis
Läbimõõtudel ∅ 6-30 mm saab nööri mugavalt väljastada eelperforeeritud karbiava kaudu
Palju kasutusalasid
Universaalne kasutus sanitaartehnilistes, betooni- ja aknaühendusvuukides
∅ 6-30 saadaval rullkaubana, ∅40 mm ja 50 mm saadaval vardakaubana (pikkus 1 m)
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavaltläbiviidud katsetele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma katsed läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keemiline alus | Polüetüleen |
Värv | Hall |
Läbimõõt (Ø) | 6 mm |
Pikkus | 100 m |
Vormitud tihedus | 30 kg/m³ |
Vormitud tiheduse tingimused | vastavalt DIN 53420 |
Survejõu kõrvalekalle | 40 N/mm² |
Survejõu läbipainde tingimused | vastavalt standardile DIN 53577, 40% pikisuunalise survega |
Min purunemise pikenemine | 15 % |
Purunemise pikendamise tingimused | vastavalt DIN 53571 |
Min tõmbetugevus | 200 kPa |
Max tõmbetugevus | 300 kPa |
Tõmbetugevuse tingimused | vastavalt DIN 53571 |
Min. temperatuurikindlus | -40 °C |
Max. temperatuurikindlus | 60 °C |
CFC (kütusegaasi) vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
DIN | 18540 |
Ehitusmaterjali klass | B3 - kergesti süttiv |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN 4102 |