Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Outlet hose, OSLO 5

TÜHJENDUSVOOLIK OSLO 203X210MM 5BAR

Toote nr 5970307203

EAN 4099618329692

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Outlet hose, OSLO 5

Toote nr 5970307203

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Water discharge hose
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

SBR

Värv

Must

Siseläbimõõt tollides

8 in

Siseläbimõõt

203 mm

Seina paksus

3,5 mm

Vooliku pikkus

20 m

Töörõhk/tingimused

5 bar / 20 °C keskmise temperatuuri juures

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 70 °C

Kaadmiumivaba

0 - ei ole kohaldatav

Baariumivaba

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave