Otsikute komplekt 32 tk REDSTRIPE
OTSIKUTE KOMPLEKT 32-OSA RS
Toote nr 5764625032
EAN 4099618821318
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
Mahukas 32-osaline komplekt, mis sisaldab PH-, PZ-, TX- ja miinusotsikuid koos otsikuhoidikuga
- Materjal: S2 teras, suure vastupidavuse ja löögikindlusega.
- Otsikuhoidik - 1/4 tolli (6,3 mm).
- Otsiku tüüp: lapik, TX, PH, kuuskant, PZ, nelikant, turvaotsik, spetsiaalsetele kruvipeadele.
- Pikkus - 25 mm.
- Pind: tsingitud ja mustpassiveeritud, suurendab korrosioonikindlust.
- Sobivad hoidikud.
Märkus
- Ärge rakendage liigset pöördemomenti.
- Ärge kasutage tavalisi otsikuid löökpingutites, need võivad kiiresti katki minna või kuluda.
- Veenduge, et otsikud oleksid õige tüübi ja suurusega ning mitte kulunud, et vältida libisemist, deformatsiooni või kinnitusvahendite kahjustamist.
DIN 3126, ISO 1173, E 6.3
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib ideaalselt mõõduka pöördemomendiga töödeks kruvide ja kinnitusvahendite paigaldamisel, nt autode ja mootorrataste remont, mööbli kokkupanek jms.
Juhised
- Kandke alati töökindaid.
- Vältige õliste või rasvaste otsikute kasutamist, et vältida libisemist.
Kinnitus | 1/4 tolli |
Osade arv sortimendis/komplektis | 32 Stck(pcs) |
Pikkus | 43 mm |
Laius | 110 mm |
Kõrgus | 71 mm |