Nurkplaat, tüüp HS Kvaliteetsete kandvate puit-puit ühenduste jaoks
NURKPLAAT 90X48X3X48 C2
- Vastupidav konstruktsioon ja mitmekülgne kasutus.
- Mõlemalt poolt kuumtsingitud lehtmetall (DX51D + Z275 (u 20 µm)) 3 mm paksusega vastavalt standardile EN 10327:2004.
- Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013.
Euroopa tehniline tunnustus ETA 09/0133
- Kammnaelad / soonega naelad tuleb kandval talal sisse lüüa võimalikult lähedale läbipainde kõverale.
- Koormustabelid ja üksikasjalikud paigaldusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder.
Euroopa tehniline tunnustus ETA 09/0133
Tehnilised muudatused on lubatud!
Andmelehed(X)
Puittalade ja puidu kandvad ühendused, nagu tala-tala ja sarika-tala.
Sobivad kinnitusvahendid
- Kammnaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi kooskõlas standardiga ETA 11/0190: d = 12 mm
![]() | |
Laius x kõrgus x sügavus | 48 x 90 x 48 mm |
Paksus | 3 mm |
D 13 mm avade arv alamkanduris nJ / põhikanduris nH | 2 + 1 Stck(pcs) |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 7 + 4 Stck(pcs) |
Heakskiit | ETA-09/0133 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 127,180 g |
Materjal | Teras |
Pind | Z275 |
Kaal | 140 g |
Materjali tähistus | DX51D |
Materjali standard | DIN EN 10327:2004 |
D 5 mm avade arv | 11 Stck(pcs) |
D 13 mm avade arv | 3 Stck(pcs) |
| HS-tüüpi perforeeritud ehitusnurga iseloomulikud kandevõimed kN-tes ETA-09/0216 järgi ankurnaeltega - roov/post | |||||||||||
| HS-ehitusnurk | Tootekood | ETA | Ankurnael | HS-ehitusnurk ühenduse kohta | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Laius x pikkus x sügavus x paksus mm-tes | Puit | Teras | Puit | Puit | Teras | Puit | Teras | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| 1 nurk HS | 48 x 90 x 48 x 3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4 × 40 | 1,01 | 1,74 | 2,62 | - | - | - | - |
| 48 x 90 x 76 x 3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4 × 40 | 1,01 | 3,02 | 3,36 | - | - | - | - | |
| 48 x 90 x 116 x 3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4 × 40 | 2,01 | 4,39 | 6,80 | - | - | - | - | |
| 2 nurka HS | 48 x 90 x 48 x 3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4 × 40 | 2,01 | 3,48 | 5,23 | 4,33 | 5,31 | 4,33 | 5,31 |
| 48 x 90 x 76 x 3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4 × 40 | 2,01 | 6,04 | 6,73 | 7,26 | 8,49 | 7,26 | 8,49 | |
| 48 x 90 x 116 x 3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4 × 40 | 4,03 | 8,79 | 13,60 | 11,39 | 13,07 | 11,4 | 13,1 | |
| 3) Kui iga ühenduse jaoks kasutatakse ühte ehitusnurka, tuleb ühendatud komponent kindlustada väändumise vastu. 4) Koormused F4 ja F5 toimivad ühendatava komponendi ülaserval. Keerdumise vastu kindlustamine pole vajalik. Määratud kandevõime kehtib okaspuidule 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Puidule 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, määratud puidu kandevõime tuleb korrutada koefitsiendiga ktihedus: tTeras ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tTeras = 1,5 mm: ktihedus = (pk/350)^0,8 Kandevõime arvutuslikud väärtused: Fi,Rd = min {Fi,puit,Rd; Fi,teras,Rd} Kinnitusdetailide järeleandmine puidus: Fi,puit,Rd = kmod / ƳM,puit × Fi,puit,Rk koos ƳM,puit = 1,3 Konnektori terase purunemine: Fi,teras,Rd = Fi,teras,Rk/ƳM,teras ja ƳM,teras = 1,25 Mitme samaaegselt mõjuva koormuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused: jälgida tuleb määratud naelutusskeemi vastavalt asjakohase ETA-ga. | |||||||||||
| MÄRKUS. Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||||||
| HS-tüüpi perforeeritud ehitusnurga iseloomulikud kandevõimed kN-tes ETA-09/0216 järgi ankurnaeltega - roov/post | |||
| HS-ehitusnurk | eB | z | (1+eB/z) |
| 48 x 90 x 48 x 3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
| 48 x 90 x 76 x 3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
| 48 x 90 x 116 x 3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
| FB,Ed = F1,d x (1+ eB/z) Kui koormus F4 või F5 toimib suurema ekstsentrilisusega „e“ kui nurga ülemine serv, tuleb mõlema nurga suhtes kasutada koormust ΔF1 . Seda rakendatakse nurkade all täiendava momendi ja jõupaariga. B on nurkadevaheline kaugus (ühendatava komponendi laius). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B | |||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!