Nurkplaat ARRAS
NURKPLAAT 50X50X40X2,0
Toote nr 9501043189
EAN 4741280211163
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Paksus | 2,0 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 54,000 g |
Materjal | Teras |
Pind | Z275 |