Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nurklihvija EWS 19-150 EQC POWER

NURKLIHVIJA EWS19 Ø150MM 1900W EQC

Toote nr 57070712

EAN 4065746718158

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nurklihvija EWS 19-150 EQC POWER

Toote nr 57070712

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas 1900-vatine nurklihvija lihtsa käsitsemise, kiire materjali eemaldamise ja maksimaalse tootlikkusega
  • Kiirusekontroll võimaldab kasutajal reguleerida pöörlemiskiirust vastavalt tööülesandele

  • Taaskäivituskaitse hoiab ära voolukatkestuse järgse juhusliku seiskamise

  • Tagasilöögi kaitse hoiab ära tagasilöögi, kui ketas lukustub tänu mehaanilisele lahtiühendusele

  • Pöörlemiskiirus jääb isegi koormuse all konstantseks

  • Ülekoormuskaitse ja sujuv käivitus

  • Aktiivne vibratsiooni summutus spindlil

  • „Q-mutter“ ketta kiireks kinnitamiseks. Kettakaitse kiiresti reguleeritav
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V

Sagedus

50 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

1900 W

Toiteväljund

1200 W

Max kiirus tühikäigul

10000 U/min(rpm)

Min tühikäigu kiirus

2800 U/min(rpm)

Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt

EG M14

Lõikeketta läbimõõt max

150 mm

Masina kaal

2,8 kg

Kaabli pikkus

4 m

Nurklihvija EWS 19-150 EQC POWER kaasas:
1 x
Q- kiirkinnitusmutter

Q-NUTT KIIRKINNITUSMUTTER

Kirjeldus:
42.2 mm
Kogus: 1 x
1 x
Vibratsioonivastane käepide

KÄEPIDE 5.6.7-LE

Kogus: 1 x
1 x
Protective hood

KETTAKATE 5707 007 2-LE

Kogus: 1 x
Separating guard cover clip f. angle grinder
1 x
Separating guard cover clip f. angle grinder

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM

Kirjeldus:
Seibi läbimõõt: 150 mm
For working with bonded cutting discs
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
SPEED lõikeketas terasele

LÕIKEKETAS 150X1.6 TERAS SP

Lõikeketas pika kasutusea ja maksimaalse lõikejõudlusega
Speed lihvketas terasele

LIHVKETAS 150X7 TERAS SP

Suure jõudlusega, kunstvaiguga seotud, kiududega tugevdatud vastupidav lihvketas, millel on eriti pikk kasutusiga ja suur materjali eemalduskiirus