Tool box BOXMASTER large with tray
TÖÖRIISTAKAST BOXMASTER 570X411X299MM
Toote nr 0715930941
EAN 4068362145612
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Spacious, stackable tool case with high load-bearing capacity, aluminium handle and side lifting handles for comfortable handling. Fully compatible with the other Würth BOXMASTER modules for a customisable, stackable, professional storage system.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus x laius x kõrgus | 570 x 411 x 299 mm |
Värv | Must |
Materjal | HIPP - Löögikindel polüpropüleen |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!