Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud (A2K)
DIN436 4-NURK SEIB M30 ZN
Toote nr 045333 956
EAN 4053479896434
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
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv keermele | M30 |
Siseläbimõõt (d1) | 33 mm |
Laius (a1) | 95 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Pikkus (b1) | 95 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
DIN | 463 |