Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud (A2K)

DIN436 4-NURK SEIB M22 ZN

Toote nr 045324 706

EAN 4053479758886

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud (A2K)

Toote nr 045324 706

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv keermele

M22

Siseläbimõõt (d1)

24 mm

Laius (a1)

70 mm

Paksus min (h1)

5 mm

Paksus max (h1)

7 mm

Paksus (h1)

6 mm

Pikkus (b1)

70 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Nominaalne läbimõõt

24 mm

Sobiv

Puitkonstruktsioonid

RoHS nõuetele vastav

Jah

DIN

436

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave