Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonushari sabaga

KOONUS TRAATHARI SABAGA Ø75MM

Toote nr 5465500702

EAN 4099618362507

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonushari sabaga

Toote nr 5465500702

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne väikeste ja keskmiste teras- ja malmpindade töötlemiseks
  • Suur stabiilsus harjamise ajal

  • Lainelised traadid toetavad üksteist

  • Kerged pinnatöötlus tööd

  • Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
Märkus
  • Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.

  • Traat harjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks)
ToimePöörlemissagedusHarja diameeterTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendada harjamise efekti↑↑↑↓
Vähendada harjamise efekti↓↓↓↑
Hari tekitab sooned↓ ↑↓
Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastide mehaaniline töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kraatide eemaldamine ja pinna puhastamine

Läbimõõt (D)

70 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

25 mm

Võlli läbimõõt (S)

6 mm

Võlli pikkus (LS)

30 mm

Juhtme läbimõõt

0,30 mm

Rõnga laius (A)

20 mm

Traadi materjal

Teras

Kinnitus

Laineline

Agressiivsus

Keskmine

Sobib akutrellidele (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobiv otslihvijale (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Max pöörlemiskiirus

6000 1/min

EN standard

1083 - 2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave