Nelikantseib DIN 436, teras, tsingitud (A2K)
DIN436 4-NURK SEIB M12 ZN
Toote nr 045314 404
EAN 4011231386722
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
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv keermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13,5 mm |
Laius (a1) | 40 mm |
Paksus min (h1) | 3,4 mm |
Paksus max (h1) | 4,6 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Pikkus (b1) | 40 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Nominaalne läbimõõt | 13,5 mm |
Sobiv | Puitkonstruktsioonid |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
DIN | 436 |