Kausstraathari Sõlmitud terasest traatidega, M14 sisekeere
KAUSS-HARI Ø65MM SÕLMITUD
Toote nr 071469 01
EAN 4024835111072
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
Ideaalne suurte teras- ja valupindade töötlemiseks. Raskete ja agressiivsete harjamistööde jaoks.
- Suurte pindade tõhus töötlemine, suure kulumiskindlusega, tänu päripäeva punutud traatidele
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Ainult harjaste otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve tulemust ei paranda, küll aga vähendab harja kasutusiga.
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage võimasid nurklihvijaid.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Räbu, rooste, katlakivi, betoonijääkide eemaldamine
- Keevitusõmbluste puhastamine
- Laki ja värvi eemaldamine
- Metallpindade ettevalmistamine enne värvimist
- Metallitöökojad, keevitusettevõtted, autotööstus, laevaehitus
![]() | |
Läbimõõt (D) | 65 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 20 mm |
Tööriista hoidik (d) | M14 |
Juhtme läbimõõt | 0,50 mm |
Punutiste arv | 18 Stck(pcs) |
Traadi materjal | Teras |
Kinnitus | Karastatud, punutud päripäeva, Üks rida |
Sobib nurklihvijale (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Max pöörlemiskiirus | 12500 U/min(rpm) |
EN standard | 1083 - 2 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!