Nelikantmutter DIN 557, teras 5, tsingitud, (A2K)
DIN 557 teras 5 tsingitud
DIN557 4-KANTMUTTER M8 ZN
Toote nr 033700018
EAN 4053479770239
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (m1) | 6,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 5 |
Pind | A2K |
DIN | 557 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Nominaalne läbimõõt | 8 mm |
Laius nurkade vahel (e) | 18,4 mm |