Neetmutter Osalise keerm. kuuskantva. ja väikese peitpeaga, kinnine, A2 roostevaba teras
Väike peitpea A2 osal. kuusk.krae, kinnine.
NEETMUTTER M6 6-KANT PEA A2 KINNINE
Toote nr 0918133106
EAN 4065746768467
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
Kahe või enama osa turvaliseks ühendamiseks ja teiste komponentide lihtsaks paigalduseks kaubanduses saadaolevaid polte kasutades.
- Suletud neetmutrid on suurepärane lahendus õhu- ja pritsmekindlat ühendust nõudvates kasutuskohtades.
- Neetmutreid saab kasutada neet- ja poltühendustes.
- Saab kasutadaühepoolse juurdepääsuga, seega sobib ka suletud profiilidele.
- Kandevõimega keermega pöörlemisvastane ühendus
Märkus
Määratud väljatõmbejõu väärtused on soovituslikud ja seetõttu võib teave varieeruda sõltuvalt materjalist, puuritud ava tolerantsist ja pinna karedusest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Pikkus (l1) | 21 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 10,0 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 8,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,6 mm |
Sissekeeramise pikkus (l2) | 16 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-3,0 mm |
Tõmbe murdekoormus | 21600 N |
Nihkemurdumiskoormus | 3820 N |
Max pingutusmoment | 15,5 Nm |
Saba detail | Osalise kuuskantvarrega |
Pea tüüp | Lamepea |
Kuju | Suletud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!