Multinorm talvetööjope, Hi-Vis
Talvine tööjope Multinorm, Hi-Vis
MULTINORM HI-VIS TALVEJOPE S
Toote nr 5359950591
EAN 4056807328737
Multinormi kollektsioon sobib keevitamiseks ja muudeks kõrgel temperatuuril teostatavateks töödeks. Riietus kaitseb kandjat elektrikaare põhjustatud põletusohtude eest. Need on ühtlasi antistaatilised ja pakuvad piiratud kaitset teatavate kemikaalide väiksemate pritsmete eest.
Toode vastab järgmistele standarditele:
EN ISO 20471:2013 klass 2, klass 3 kombineerituna pükstega
EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2
EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1
Materjal: 65% modakrüüli, 33% puuvilla, 2% antistaatilist kiudu, 280 g/m².
Vooder: Modakrüülpuuvill, esikülg 180 g/m2 ja varrukad 120 g/m2.
- Must-kollane
- Suurused S-3XL
- Vertikaalne kaitsekrae, eemaldatav kapuuts
- Pikendatud seljaosa, takjakinnitusega reguleeritav palistus
- Rihm kiirgusmõõturi jaoks
- Tõmblukk ilmastikuklapi all
- Küljetaskud ja lukuga rinnatasku, suletava ID-kaardi taskuga rinnatasku, pliiatsitasku
- Reguleeritavad haakkinnitusega kätised
- Õmmeldud helkurribad tulekaitsega
Andmelehed(X)
Suurus | S |
Värv | Kollane fluorestseeruv, Must |
Standardid | ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149 - 5, EN 13034, EN 342, IEC 61482-2 klass 1 |
Materjal | 75% puuvill, 24% polüester, 1% antistaatiline kiud |
Pestav | 60 °C |
EN standard | 1149 - 5, 13034, 342 |
Muu standard | IEC 61482-2 klass 1 |
ISO | 11611, 11612, 20471:2013 |