Mõõteratas LM
MÕÕTERATAS (0-9999M)
Toote nr 0714641210
EAN 4045989000609
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
- Vastupidav ja ergonoomiline disain
- Kulumiskindel täppisratas ja täppislugemissüsteem tagavad täpsed mõõtetulemused
- Püstolkäepide integreeritud pidurinupuga tagab mugava kasutuse
- Kompaktne tööriist tänu nutikale kokkuklapitavale juhtvardale
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ratta ümbermõõt | 1 m |
Ratta läbimõõt | 31 cm |
Mõõtmistäpsus | < 0,05% |
Max pikkuse mõõtmise vahemik | 9999,90 m |
Materjal | ALU |
Kaal | 2100 g |