Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

LED-töövalgusti BULLBOY Agriline

LED TÖÖVALGUSTI AGRILINE 60W

Toote nr 9501006847

EAN 4062856450022

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
LED-töövalgusti BULLBOY Agriline

Toote nr 9501006847

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

BULLBOY Agriline LED-töötuli on oma tugeva alumiiniumkonstruktsiooni ja plastist esiklaasi tõttu ideaalne kasutamiseks rasketes tingimustes. See on tolmu- ja veekindel ning talub äärmuslikke temperatuure vahemikus -40 kuni 80 °C. Vastavus ECE-R10 standardile tagab elektromagnetilise ühilduvuse ning seadmel on töökindel Deutsch DT kaablipistik. Sobilik kasutamiseks sõidukitel ja paatidel. Saadaval neljas erinevas versioonis

BULLBOY Agriline on paindlik võimsate LED-töövalgustite seeria, mis on paigaldatud 360 kraadi pööratavale jalale



  • Optimaalne värvitemperatuur tagab tööpiirkondade hea valgustatuse

  • Kaitseklass IP68 tähendab, et valgusti on tolmukindel ja kaitstud vee eest

  • Lihtne paigaldada 2-klemmilise DT-kiirühendusega

  • Vastab standarditele ECE-R10 ja CISPR 25, mis tagab elektromagnetilise ühilduvuse ja minimaalse raadiohäirete tekke

  • Tugev alumiiniumkorpus tagab vastupidavuse ja pika kasutusea

  • Loodud taluma äärmuslikult madalat kui ka kõrget temperatuuri

  • Saadaval 4 erineva värvi/suuruse/võimsusega: 60 W must ruudukujuline, 60 W sõjaväeroheline ruudukujuline, 40 W must ruudukujuline, 45 W must ümmargune
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Nelikant

Valgusvoog

4500 lm

Värvitemperatuur

5000 K

Esitule tuleklaasi materjal

Plastik

Kaabelühendus

Deutsch DT

Võimsuse hindamine

60 W

Min/maks nominaalpinge

9 / 32 V/DC

Laius x kõrgus x sügavus

100 x 92 x 73 mm

Heakskiidu märgis

ECE-R10, CISPR 25

IP kaitseklass

IP 68

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 80 °C

Korpuse materjal

Alumiinium

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave