Mõõdulint 2KL
MÕÕDULINT 5M 2KL
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kvaliteetne mõõdulint löögikindla 2-komponentse plastkorpusega, kahepoolse värvitud skaalaga ja liikuva otsatõkisega
- Pikk kasutusiga tänu kolmekordselt needitud otsatõkisele
- Mugav kasutada tänu 2-komponentsele lukustusnupule
- Liigutatav otsatõkis muudab selle sobivaks sise- ja välismõõtude võtmisel
- Skaala on lindi mõlemal küljel, kollane ülemine külg ja valge alumine külg muudab lugemise äärmiselt lihtsaks
- Praktiline vööklamber ja randmerihm tagavad, et see on alati käeulatuses
- Kompaktsete mõõtmetega saab seda mugavalt taskus või tööriistakastis kaasas kanda
- Vastab täpsusklassile 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Mõõdulinti saab kasutada mitmesugustes rakendustes kõikjal, kus on vaja mõõtmisi teha.
Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max) | 5 m |
Lindi laius (b) | 25 mm |
Korpuse materjal | Plastik |
Täpsusklass | II |
Maksimaalne pikkus enne lindi läbipaindumist (vertikaalselt) | 360 cm |