Vasakkeermega kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, tsingitud (A2K)
DIN934 MUTTER M12 VASAK K. I8I A2K VM19
Toote nr 031711112
EAN 4052703590049
DIN 934 kohased kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 koh. katsekoorm.
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Pole sarnane (nom. Ø muudet. | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud muut. | ISO 4032 standardkeer. puhul | ISO 8673 peenkeer. puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Kõrgus (m1) | 10 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Omadusklass | I8I |
DIN | 934 |
Nominaalne läbimõõt | 12 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,092 g |