Montaažilint, happekindlast terasest A4
Montaažlint A4, happekindel
MONT.LINT 25M HST 25X1MM
Toote nr 0972025125
EAN 4053479980157
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
Montaažilint teras- ja ventilatsioonitorudele. Kergkonstruktsioonide ankurdamiseks ja kinnitamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | A4 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Laius | 25 mm |
Materjali paksus | 1 µm |
Ava läbimõõt | 8,2 mm |
Ava kaugus | 27 mm |
Max koormusjõud | 2350 N |
Pikkus | 25 m |