Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide

MOMENTVÕTI 9X12MM 20-100NM

Toote nr 0714750100

EAN 4065233137189

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide

Toote nr 0714750100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus

Täpne käsitsemine


  • Täpne pingutamine väga suure piiraja täpsusega ± 3%, mis muudab tööriista täpsemaks kui standardis ette nähtud

  • Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne soovitud momendi saavutamisel annab parema kontrolli pingutamise üle

  • Hõlpsasti loetav lai topeltskaala ühikutes Nm ja ft-lb

  • Lihtne ja täpne momendi reguleerimine käepideme otsa keerates

  • Lukustusnupp seadistuste lukustamiseks ja vabastamiseks

  • Vastab ISO standardile 6789-1, mis käsitleb käsimomenttööriistu


Paindlik, mugav ja vastupidav


  • Kompaktsus ja lihtne tarvikute vahetus muudavad toote äärmiselt mitmekülgseks

  • Pärast kasutamist pole vaja vabastada, seega ei ole skaala madalaimale väärtusele lähtestamine vajalik

  • Ergonoomiline libisemiskindel kahest materjalist käepide mugavaks töötamiseks ja optimaalseks jõuülekandeks

  • Mitmekülgne tänu lihtsale ümberlülitamisele päripäeva ja vastupäeva pingutamise vahel

  • Tugev, kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-ist (ringlussevõetud olmeplastist)
Märkus
  • Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit

  • Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida

  • Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lai valik kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud pingutamiseks, eelkõige kitsastes kohtades töötamisel, näiteks jalgrataste ja autode/tarbesõidukite, mootori remondi- ja hooldustöödel või tööstuses ja kaubanduses või ankrutehnoloogias.

Nelikandi mõõt

9 x 12 mm

Sobib paremasuunaliseks pingutamiseks

Jah

Sobib vastupäeva pingutamiseks

Jah

Otsa suurus

0 - ei ole kohaldatav

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik

20-100 Nm

Min/max pöördemomendi mõõtmise vahemik (tollides)

15-73 lbf.ft

ISO

6789 - 1

Pikkus (L1)

344 mm

Käepideme läbimõõt (D1)

37 mm

Hoova pikkus (L2)

262 mm

Pistikühendusega seadme nominaalmõõt (S1)

30,5 mm

Tehases kalibreeritud sügavusmõõtur (S2)

19,2 mm

Kinnituse kõrgus (B1)

20 mm

Käepideme pikkus (L3)

167 mm

Külgeühendatava detaili laius (B2)

22 mm

Pöördemomendi mõõtmise täpsus

+/- 3 %

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Narrepea 9 x 12 mm tappliitega 9 x 12 mm tappliitega

1/4 NARREPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

9 x 12 mm tappliitega momentvõtmele
x 1 tk
Narrepea 9 x 12 mm tappliitega 9 x 12 mm tappliitega

1/2 NARREPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

9 x 12 mm tappliitega momentvõtmele
x 1 tk
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

8MM LEHTPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

10MM LEHTPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

13MM LEHTPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

17MM LEHTPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

8MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

10MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

13MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

14MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

17MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

19MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
x 1 tk
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

21MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm