Messingist kruvi peitpea PZ
DIN 7997 SFS 2986 messing Z
DIN7997 3.5X25 MESSINGKR.PP.PZ
Toote nr 0140093525
EAN 4053479902807
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 7997, SFS 2986
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | BRS |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Keerme pikkus (lg) | 15 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 5 mm |
Pea kõrgus (k) | 1,93 mm |
Otsik | Z1 |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
