Manuaalne ventiil 5/2 CAMOZZI
CZZ MANUAALNE VENTIIL 90° 5/2 358-900
Toote nr 9501020574
EAN 8051707440936
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
Manuaalne 5/2 hoovaga ventiil
Tööhoob 90° nurga all. Seeria 1 ventiil, mille hoob on klapiga joondatud. Ventiil on saadaval seeriates 1, 3 ja 4. Ventiil on fikseeruva asendiga või vedruga tagastusega. 900 lõpp = fikseeruv asend, 905 lõpp = vedruga tagastus. Saadaval 1/8" ja 1/4" keermestatud ühendustega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduskeere | 1/8 tolli |
Töörõhk | 10 bar |
Vooluhulk | 700 l/min |
Kõrgus | 85 mm |
Laius | 88 mm |
Sügavus | 32 mm |