Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mackintosh Kõrgnähtav

Vihmajope, kõrgnähtav
VIHMAKEEP ORANZ/HALL 3XL

Toote nr 5359010076
EAN 4046777342406

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mackintosh Kõrgnähtav

Toote nr 5359010076

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgeim nähtavusklass
  • Materjal: 65% polüester, 35% polüuretaan, 210 g/m²

  • Kõrgnähtav kollane või oranž, tumehall sisekrael ja kätistel

  • Püstkrae

  • Kinnitusnööriga eemaldatav kapuuts

  • Lukk katteriba all

  • Reguleeritavad kätised ja palistus

  • 50 mm LOXY helkurribad

  • Klappidega esitaskud

  • ID-kaardi tasku

  • Õrn masinpesu 40˚

  • Logoprint võimalik

  • Suurused XS-3XL
EN ISO 20471, klass 3, EN-343 3/1 Vihmavastane kaitse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Hall, Oranž fluorestseeruv

Suurus

3XL

Materjal

Polüuretaan/polüester

Kanga kaal m2 kohta

210 g

Standardid

EN 20471, EN 343, EN 471

EN standard

20471, 343, 471

Pestav

40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave