Machine screw tap HSCo green form B
Machine screw tap HSCo green form B
DIN371 HST M8 KEERMEPUUR
Toote nr 06558
EAN 4011231543071
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M8 |
Samm | 1,25 mm |
Pikkus | 90 mm |
Võlli läbimõõt | 8,0 mm |
Nelikandi suurus | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | PL |
Vorm | B |
Südamiku ava läbimõõt | 6,8 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Alarühma materjal | Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud |