Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MINI WLH 0,5 akuga LED töövalgusti

Akuga töövalgusti MINI WLH 0.5
TÖÖVALGUSTI MINI LED WLH 0.5

Toote nr 0827940055

EAN 4065746795678

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MINI WLH 0,5 akuga LED töövalgusti

Toote nr 0827940055

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kergesti puhastatav magnetiline laadimisliides
  • Väike, kompaktne, väga hele

  • Uusim liitium-polümeeraku tehnoloogia lühikeste laadimisaegade ja kauakestva valgustuse tagamiseks

  • Klambri tagaküljel tugev magnet

  • Kolm valgusrežiimi – Boost (500 luumenit max 1 minuti jooksul), Power (300 luumenit) ja Low Power (100 luumenit)

  • Laadimisindikaator (1x punane/roheline LED)

  • Vööklamber


Komplektis:


  • Käsilamp, magnetiline laadimisjuhe USB-A pistikuga
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kasutamiseks kuivades tingimustes ja siseruumides

Valgusvoog

300 lm

Min/max helendusperiood

1,5-3 h

Laadimisaeg

2,5 h

Löögikindlus

IK07

IP kaitseklass

IP X3

Nominaalpinge

3,7 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

600 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Liitiumpolümeer

Kaitseklass

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Kaitseklass lamp

0 - ei ole kohaldatav

Ühendustüüp

USB-A, Magnetilise laadimisega

Toitejuhtme pikkus

1000 mm

Min/max töötemperatuur

-10 to 35 °C

Laadimistemperatuur min/max

5 to 30 °C

Pikkus x laius x kõrgus

89 x 21 x 16,3 mm

Pistiku tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave