Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt

KRAE.P M10X1.5X80 10.9 1740.40 MBN50105

Toote nr 026311080

EAN 4050642826557

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt

Toote nr 026311080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MBN 50105, teras, tugevusklass 10.9, M12-st peenkeermega. Hõbedane tsinkhelveskate DBL 1740.40 järgi (kuju C ≙ osakeere)

Pinnakaitse


DBL 1740.40 kohaselt (hõbe, tsinkhelveskate integreeritud määrdega, Cr(VI)-vaba) > VDA 235-104.42



Korrosioonikindlus


  • ≤ M8 - u 480 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 - u 720 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS


Määratud korrosioonikindlus kehtib korrosioonikatsete puhul kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (soolaudutestid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sorteerimist, pakendamist, transportimist ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus.


Korrosioonikindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.



Hõõrdetegur


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Märkus

Äärikupeaga poldid vähendavad kontaktpindade fikseerimisest tingitud eelpingekao riski. Pingutamisel poldipea all tekkiv pinnarõhk on tavaliste kuuskantpeadega (ilma äärikuta) võrreldes madal, sest jõud jaotub suuremale kontaktpinnale.



Eelis:


  • Vaja on vähem seadistusi, sest ühendatavaid osi on vähem kui seibidega ühenduste puhul.

  • Nõgus seib, mis surub vastu kontaktpinda, suurendab ühenduse elastsust, nii et tekkivad seadistus-/libisemisliikumised neutraliseeritakse ja eelpinge kadu on üldiselt välditud


Sobivad mutrid


Ääriku ja kinnitusdetailiga kuuskantmutter MBN 13032 Teras 10, tsinkhelveskate, kood: 026391...

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M10 x 1,5

Pikkus (l1)

80 mm

Pea läbimõõt (dc)

21,8 mm

Pea kõrgus (k1)

9,2 mm

Väline kinnitus (s1)

WS16

Samm

1,5 mm

Muu standard

MBN 50105

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

DBL 1740.40

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

80 mm

Tooteklass

A

Kasutuskoht

Tarbesõidukite ehitus

Otsa kuju

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave