Lukustusrõnga tangid, C-kuju Lukkrõnga tangid avale
Stopperrõnga tangid avale DIN 5256 C-kuju
ST.R.TANGID AVA 19-60
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
Standard: DIN 5256
Käepide: plastkattega
Tagab kindla haarde, väldib libisemist
Ots pressitud vedruterasest
Optimaalne stabiilsus ka kinnikiilunud rõngastega
Sisestatud otsad
Pakub maksimaalset tugevust kinnikiilunud rõngaste vabastamisel ja võimaldab rõngaid paigaldada minimaalse moondeta.
Kruvitud ja fikseeritud liigend
Suur täpsus ja optimeeritud liigutused.
Suured fikseerimispinnad
Rõngad fikseeritakse väändeta.
Tangide pea
Kitsas disain optimaalseks ligipääsuks detailile, sh raskesti ligipääsetavates kohtades.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lukkrõnga tangid avale.
![]() | |
Pikkus (L1) | 180 mm |
Min/max haarde vahemik | 19-60 mm |
Haaratsite pikkus (L2) | 54 mm |
Materjal | ST |
Tapi läbimõõt (D1) | 1,8 mm |
Vorm | C |