Lukustusmutter DIN 980, teras 8, tsingitud (A2K)
DIN980V M24 MUTTER M.LUKK
Toote nr 036924
EAN 4053479745633
DIN 980 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7042. Teatud piir. sarn. (keermed M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M39 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | peenkeere stand. ISO 10513 | ISO 7042 kehtib tugevuskl. 5, 8, 10, 12).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M24 |
Kõrgus (m1) | 24 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS36 |
Standardid | DIN 980 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Üheosaline pingutusmutter metallist |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |