Lukustuslatt Pööratava käepidemega
LUKUSTUSPOLT B M20 D12 PÖÖRATAVA KÄEPI.
Toote nr 5099202420
EAN 4061975400130
- Lukustuslatte kasutatakse siis, kui lukustustihvt ei tohi ajutiselt välja ulatuda
- Lukustustihvt tõmmatakse sisse, keerates varrast 180°
- Kinnitussälk hoiab varda selles asendis
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 5.8 |
Käepideme materjal | Teras |
Tihvti materjal | Karastatud teras |
Pind | BRN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Faas | 30 Degree |
Kuju | B |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 |
Naastu läbimõõt (d2) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 20 mm |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Hoova pikkus (l2) | 50 mm |
Tihvti pikkus (l3) | 12 mm |
Keerme pikkus (lg) | 35 mm |
Hoova kõrgus (h1) | 18 mm |
Hoova paksus (b1) | 6 mm |
Faasitud serva kõrgus (f1) | 3 mm |
Võtme mõõt (SW1) | 30 mm |
Vedru jõu algus | 3 N |
Vedru jõu ots | 60 N |
Toote kaal (ühiku kohta) | 169,200 g |