Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

RS 12-A 3/8 tolli akuga padrunvõtme mutrivõti

AKUGA NARRE RS 12-A 3/8" (AKUTA)

Toote nr 5700144000

EAN 4068362028311

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
RS 12-A 3/8 tolli akuga padrunvõtme mutrivõti

Toote nr 5700144000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike ja praktiline akuga padrunvõti 3/8-tolli kinnitusel

Ergonoomika ja käsitsemine


  • Suurepärane tööriista juhitavus

  • Ergonoomiline käepide

  • Õhuke disain mugavaks tööks


Kompaktne ja funktsionaalne disain


  • Õhuke 12 V süsteem töötamiseks kitsastes kohtades

  • Integreeritud LED-valgusti pimeda tööala valgustamiseks

  • Kompaktne ja praktiline paljude kasutuskohtade jaoks


Töökindlus ja vastupidavus


  • Intuitiivne kasutamine päästikuga lülitiga

  • Muutuv kiirus kontrolliks täpseks tööks

  • Tugev metallkorpus tagab pika kasutusea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max pöördemoment

60 Nm

Max kiirus tühikäigul

230 U/min(rpm)

Masina kaal ilma akuta

700 g

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Liitiumioonaku 12 V

AKU 12V/2.0AH

Suure jõudlusega laetav 12 V liitiumioonaku, mis ühildub paljude Würthi 12 V akutööriistade ja AL 30 liitiumakude laadijatega.
x 1 tk
Laadija 12 volti AL 40-LI Laetavale akule LI 10,8 volti ja 12 volti

LAADIJA 12V AL-40 LI

x 1 tk
Liitiumioonaku 12 V

AKU 12V/4.0AH

Suure jõudlusega laetav 12 V liitiumioonaku, mis ühildub paljude Würthi 12 V akutööriistade ja AL 30 liitiumakude laadijatega.