Lukustuseib, W.TEC seeria, lai kuju
Teras Delta W.TEC
DIN25201 HEICOLOCK M4SP DELTA C3
Toote nr 0401770004
EAN 4046778787282

Üldine.
Lukustusseib vastavuses DIN 25201, et vältida külgsuunas koormatud ühenduste, vibreerivate poltliidete ja poltliidete lõdvenemist.
Korrosioonikindel.
600 h põhimetalli korrosioon vastavalt standardile DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – võrdluseks: 96 h kollane galvaniseeritud (A2C)
Funktsioon.
Kiilupind kalle kahe lukustusseibi vahel tagab väga kindla lukustuse. Poltliide lukustatakse hõõrdumise asemel eelpingutusega.
Eelised.
- Lihtne kokku panna ja lahti võtta (lukustusseibid on juba paarikaupa liimitud).
- Katsetatud süsteem poltliidete jaoks (lukustusseibid, mis takistavad lahtikeeramist) nii kõrge kui ka madala pinge juures.
- Eriti sobiv dünaamiliseks koormuseks – isegi kui seda kasutatakse määrdeainetega.
- Võib korduvalt kasutada, ilma et kvaliteet väheneks.
- Õrn pindade suhtes.
- Saab kasutada ka suure tugevusega poltidega 8.8, 10.9 ja 12.9 ning vastavate mutritega.
- Saadaval roostevabast terasest või terasest.
- Kitsa ja laia kokkupuutepinnaga.
Polt-mutri ühenduste puhul tuleb kasutada lukustusseibi paari nii poldipea all kui mutri all. Soovitatavate pöördemomentide leidmiseks vaadake tehnilist teavet DIN/ISO kataloogist.
Andmelehed(X)
Sõidukite tootmine, masinaehitus, pneumaatiliste ja elektriliste tööriistade tootjad, kaevandamine, põllumajandusmasinate tootmine, segamissüsteemide, transpordi- ja konveiersüsteemide tootjad.
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 4,4 mm |
Sobiv kruvikeermele | M4 |
Sobib keermele (Inglise) | #8 |
Välisläbimõõt (d2) | 9 mm |
Paksus (h1) | 1,7 mm |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 485 HV |
Pind | DPE |
Korrosioonikaitse periood | 600 h |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | Lai |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |