Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Longlife’i lihvketas Terasele

Lihvketas Longlife terasele
LIHVKETAS 125X7 TERAS LL

Toote nr 0670161257

EAN 4038898435525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Longlife’i lihvketas Terasele

Toote nr 0670161257

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega, kunstvaiguga seotud, kiududega tugevdatud vastupidav lihvketas, millel on eriti pikk kasutusiga ja suur materjali eemalduskiirus
  • Väga hea purunemiskindlusega

  • Minimaalne mõõtmete ja tasakaalu erinevuste tolerats
Märkus
  • Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril

  • Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust

  • Kasutage ainult kahjustusteta kettaid

  • Tagage asjakohane kontaktsurve

  • Säilitage kareda lihvketta õige kontaktnurk, kuna liiga väike kontaktnurk põhjustab ketta purunemise .

  • Lisateavet vaadake pakendi infolehelt

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib eriti hästi tavapärase karkassiterase, suure kõvadusega karkassiterase, ehitusterase, tööriistaterase ja karastatud terase töötlemiseks

  • Servade ja pindade lihvimine

  • Viimistlemine ja silumine

  • Kraatide eemaldamine ja keeviste töötlemine

Läbimõõt x paksus

125 x 7,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Kuju

Vändaga

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Töödeldav materjal

Teras

Max ringkiirus

80 m/s

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Eemaldamise kiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Eemaldamise jõudlus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18-125P 18V

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks