Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Löökmutrivõtme jätk 1/2-tolline kinnitus

MOMENTJÄTK SININE 19MM 120NM

Toote nr 576719 121

EAN 4056807030647

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Löökmutrivõtme jätk 1/2-tolline kinnitus

Toote nr 576719 121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne ja täpne viis veljepoltide pingutamiseks õige momendini. Valige hõlpsalt sobiv pöördemomendi varras ja mutrivõtme suurus. Oluline tööriist turvaliseks ja täpseks velgede pingutamiseks.

Löökmutrivõtme jätk on praktiline tööriist velgede pingutamiseks. Selle pikk kuuskantdisain võimaldab veljepolte hõlpsalt ja täpselt õige pöördemomendini pingutada. Valige hõlpsalt sobiv löökmutrivõtme jätk ja mutrivõtme suurus, et tagada iga kord turvaline ja täpne tulemus. See tööriist muudab velgede pingutamise lihtsaks ja tõhusaks, tagades töö õige ja turvalise teostamise.



  • Võimaldab erinevate veljepoltide pingutamist löökmutrivõtme jätku abil

  • Esmalt valige sobiva pöördemomendi ja õige mutrivõtme suurusega jätk

  • Lõplik ja täpne pingutus tuleb alati teostada momendimõõtevõtmega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Momentjätk ainult pingutamiseks.


Kuna pöördemoment võib olenevalt löökajami tüübist ja seisukorrast varieeruda, soovitame tungivalt lõplikku kontrolli/keeramist momentvõtmega.

Otsa suurus

19 mm

Pikkus (L1)

203 mm

Min/max pingutusjõud

0-120 Nm

Värv

Sinine

Materjal

Teras

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave