2K T-käepidemega, pallpeaga kuuskantvõti külgotsikuga
KUUSKANTVÕTI T-KÄEPIDE 6MMX185MM PALLPEA
Ergonoomilise kujuga
- T-käepideme nõgus kuju tagab mugava töötamise
- 2-komponentne käepide istub ideaalselt käes ja väsitab töötamisel vähem
Õige suurus lihtsalt leitav
- Suured sissevormitud suurusesümbolid hõlbustavad soovitud suuruse leidmist
- Abiks värviline plastrõngas Würthi värvikoodide järgi
Mitmekülgne
- Lühike külg sobib nii kitsaste kohtade kui ka suurema jõu jaoks
Kiire ja täpne töö
- Kiirelt keeramise ala koos soonte ja kerge äärisega suurendab töökiirust
- Samuti takistab sõrmede libisemist
- Must ots sobitub täpselt
- Pallpea 25° töönurgaga
Alati käepärast, kui seda vajate
- Läbiv ava võimaldab hoida T-võtit seinakonksu otsas
Suurem korrosioonikindlus
- Mattkroomitud varreosa suurendab korrosioonikindlust
![]() | ||
| ① Asümmeetriline 2-komponentne käepide parema haarde ja täiusliku jõuülekande tagamiseks ② Nõgus kuju tagab optimaalse ergonoomika ③ Suured sümbolid soovitud suuruse kiireks leidmiseks ④ Läbiv ava seinakonksu otsas hoidmiseks ⑤ Kiirelt keeramise ala soonte ja kerge äärisega töökiiruse suurendamiseks ja sõrmede libisemise vältimiseks ⑦ Mattkroomitud varreosa suurendab korrosioonikindlust ⑥ Must ots tagab suure istumistäpsuse ⑧ Würthi värvikoodiga plastrõngas soovitud suuruse kiireks tuvastamiseks ⑨ Lühike külg sobib kitsastes kohtade ja suurema jõu jaoks ⑩ Pallpea u 25° töönurgaga | ||
Andmelehed(X)
Poltide ja mutrite keeramiseks nt jalgrataste ja mootorsõidukite remondi- ja hooldustöödel, mootoriehituses ja/või tööstuses ja kaubanduses
![]() | |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Pind | Mattkroom |
Otsa suurus | 6 mm |
Pikkus (L1) | 185 mm |
Laius (B1) | 110 mm |
Kruvikeeraja külgmise otsa pikkus (B2) | 17 mm |
Käepideme laius (T) | 23,5 mm |
Tera pikkus (L2) | 115 mm |