Löögikaitsega lõikekaitsekinnas W-210 Level C
LÕIKEKAITSEKINNAS W210 IMPACT LEVEL C 10
Toote nr 0899403630
EAN 4066443163005
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
Universaalsed lõikekindlad kindad, millel on pöidla ja nimetissõrme vahel tugevdus ning täiendav kaitse käeseljal ja sõrmedel, sobivad rasketeks töödeks, millega kaasneb suur muljumise, löögi- ja lõikekahjustuste oht
- Ideaalne kaitse mitmesuguste tööülesannete jaoks tänu tugevatele ja paindlikele kaitsvatele elementidele käeseljal ja sõrmede ümber
- Pikem kasutusiga tänu täiendavale tugevdusele pöidla ja nimetissõrme vahelises piirkonnas
- Väga mugavad tänu hingavale nitriilvahtkattele
- Hea istuvus ja paindlikkus ning suurepärane kandmismugavus vaatamata tugevale ehitusele
- Sobib kasutamiseks puutetundlike ekraanidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Töö, millega kaasneb muljumise ja löögi oht
- Töö, mis hõlmab keskmise kuni suure lõikekaitse ja mehaanilise pinge nõudeid
- Tellingud, teraskonstruktsioonid ja tööriistatööstus
- Lao- ja hooldustööd
Suurus | 10 |
Mõõdik | 15 |
Voodri materjal | HPPE/klaaskiud/polüamiid/elastaan |
Kattekihi materjal | Nitriilvaht |
Standardid | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
ISO 13997 kohane lõikekindlus | C |
Löögikaitse vastavalt standardile EN 388:2016 | P |
Kategooria | II |