Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Limes-tüüpi lukustusseib DIN 74361, teras, pinnakatteta, kuju C

DIN 74361 pinnakatteta teras, kuju C
KOONUSVEDRUSEIB 14.5

Toote nr 0444145
EAN 4011231384278
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Limes-tüüpi lukustusseib DIN 74361, teras, pinnakatteta, kuju C

Toote nr 0444145

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M14

Siseläbimõõt (d1)

14,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

26 mm

Paksus (s1)

6 mm

Materjal

SPGST

Pind

PL

DIN

74361

Vorm

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave