Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihend, vask, kuju A

DIN7603 VASKSEIB 8X14

Toote nr 04608 14

EAN 4011231391139

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihend, vask, kuju A

Toote nr 04608 14

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d2)

13,9 mm

Siseläbimõõt (d1)

8,2 mm

Paksus (h1)

1 mm

Nominaalsuurus

8 x 14 mm

Materjal

CU

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

A

DIN

7603

Max. temperatuurikindlus

300 °C

Vastab originaalvaruosa numbrile

Mercedes: 007 603 008106, VW/Audi: N.013 830.4

Sobiv väliskeermele

0 - ei ole kohaldatav

Sobiv väliskeermele (tollmõõdustikus)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave