Liiteriba
LIITERIBA ISOLEERITUD
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pistiku laius | 6,3 mm |
Ühenduste arv | 12 Stck(pcs) |
Max nominaalpinge | 300 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 75 °C |
Pikkus x laius | 152 x 25,8 mm |